Bærbare elektriske luftkompressorer

filtre

SPEEDAIRE -

Bærbare elektriske tønneluftkompressorer

Speedaire luftkompressorer gir trykkluft til å drive pneumatisk verktøy og for å kontrollere sprøytepistoler. De festes enkelt med en slange til inflatordyser eller kompakte luftverktøy, for eksempel en spikerpistol eller slagnøkkel. Disse luftkompressorenhetene kan komfortabelt monteres på et solid underlag eller gulv. Velg fra en rekke av disse luftkompressorene, tilgjengelig i 1.7, 2 og 3 HK kraftalternativer.

StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSpenningMaks. PressMotor TypeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiUMC42 "17 "9 202NOK
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "13 699NOK
C1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiinduksjon31 "33 "12 101NOK
D2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiinduksjon41 13 / 32 "19 5 / 16 "8 740NOK
E4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "10 600NOK
PORTER CABLE -

Bærbar kombinasjonssett for kompressor / spiker

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "3 795NOK
BPCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "5 312NOK
OASIS -

XD-serie luftkompressor

StilModellForsterker med full belastningSakMotor TypeSpenningPris (eks. mva)
AXDT10-3000-2490Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår24 VDC38 741NOK
RFQ
AXDT10-4000-2490Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår24 VDC40 077NOK
RFQ
BXD4000-2490Kjøretøymontert luftkompressor, kontinuerlig driftBørstet DC24 VDC32 495NOK
AXDT10-3000-12180Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår12 VDC37 404NOK
RFQ
AXDT10-4000-12180Kjøretøymontert luftkompressorSerie Sår12 VDC38 741NOK
RFQ
CXD4000-12180Kjøretøymontert luftkompressor, kontinuerlig driftBørstet DC12 VDC32 286NOK
SPEEDAIRE -

Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor

Speedaire elektriske luftkompressorpumper er spesielt designet for å pumpe høytrykksluft for å fylle gassflasker og drive pneumatiske HVAC-styringssystemer. Disse bærbare luftkompressorene har svært pålitelig støpejern / aluminiumkonstruksjon for 100% kontinuerlig bruk og en induksjonsmotor som kan levere opptil 3450 o / min. For lette og tunge bruksområder tilbys Speedaire kompressorer i henholdsvis pølser og twin-stack tankvarianter. Velg mellom et bredt utvalg av disse oljesmurte luftkompressorene som er tilgjengelige i 15 og 15.7 / 7.8 ampere-konfigurasjoner på Raptor Supplies.

StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPSakMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2MLW54 gal.15.02.0Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "9 753NOK
B11X3554 gal.15.01.3Bærbar elektrisk oljesmurt luftkompressor125 psi17.88 "19.625 "18.875 "5 591NOK
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Bærbar elektrisk luftkompressor combo med tilbehør135 psi31 "33 "19.5 "19 049NOK
DEWALT -

Bærbare luftkompressorer

StilModellMotor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris (eks. mva)
AD55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.9 476NOK
BD55146Universell15 "33.5 "23 "4.5 gal.8 703NOK
CD55168Universell44.75 "24.5 "22 "15 gal.9 788NOK
StilModellPris (eks. mva)
AAM1-PE15-20M21 544NOK
RFQ
AAM1-PE02-20M22 670NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAM1-PE15-08M17 974NOK
RFQ
AAM1-PE02-08M19 234NOK
RFQ
PHOENIX -

Luftkompressor 0.75 Hk 12vdc 120 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
AC12V3AD2XAV6 913 NOK
THOMAS PUMPS -

Luftkompressor, 0.5 hk, 120 Vac, 125 psi, 1/4 tommers Fnpt-uttak

ModellSakPris (eks. mva)
T-617 HDNAE7LCL9 980 NOK
PORTER CABLE -

Luftkompressor, 0.8 HK, 120V, 150 psi

ModellSakPris (eks. mva)
C2002AB3RXN3 037 NOK
PORTER CABLE -

Bærbar luftkompressor, 0.8 HK, 120 VAC, 6 liter kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
C2002-WKCD3VFG3 584 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?