LEESON 140445.00 C215T48FB43C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C

LEESON 140445.00 C215T48FB43C generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RYN Modell: 140445.00Kryssreferanse: C215T48FB43C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering210-001.01
KodeH
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215T
Forsterker med full belastning6.7 / 7
HP5/2 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW3.7 / 1.87
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor88.8 / 48.8
RotasjonREV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 3 / 8 "
typenTF
Spenning460 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.6
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6206
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081285.02
    • Svinging: T9 (4-8) 10
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 80 / 74

Produktvarianter

ProduktModellRPMMonteringutformingSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.1220 368 NOK
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .7517 948 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140445.00 C215T48FB43C generell motor 50-60 Hertz
26 601 NOK / enhet