Oppbevaring spann og skuffer

filtre

VESTIL -

PAIL Series plastspann med lokk

StilModellKapasitetBreddeHøydePail StyleFARGEMaks. VæsketemperaturPris (eks. mva)
ABINKE-SCR-35-W3.5 gal.12.62 "12.19 "Skru toppHvit-379NOK
BBINKE-SCR-5-W5 gal.12.62 "16.06 "Skru toppHvit-493NOK
CBINKE-SCR-65-W6.5 gal.12.62 "19.44 "Skru toppHvit-522NOK
VESTIL -

PAIL Series plastspann

StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydePail StyleFARGEMaks. VæsketemperaturPris (eks. mva)
APAIL-1-PWP1 gal.-7.5 "7.5 "Åpne hodetHvit-133NOK
BPAIL-2-PWS2 gal.-9.88 "9.25 "Åpne hodetHvit-147NOK
CPAIL-35-PWS3.5 gal.-11.81 "11.13 "Åpne hodetHvit-161NOK
DPAIL-54-PNP-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "---176NOK
EPAIL-54-PNS-G5 gal.11.94 "11.94 "14.5 "----
RFQ
FPAIL-54-PWS5 gal.-11.94 "14.5 "Åpne hodetHvit-257NOK
GPAIL-6-PWS6 gal.-12 "16.94 "Åpne hodetHvit-278NOK
VESTIL -

PAIL-serien stålspann

StilModellKapasitetMålerLengdeBreddeHøydeMaks. VæsketemperaturPail StylePris (eks. mva)
APAIL-STL-RI5 gal.29 ga.-11.88 "13.38 "-Åpne hodet469NOK
BPAIL-STL-RI-UN5 gal.--11.75 "13.38 "-Åpne hodet575NOK
BASCO -

spann

StilModellFARGEDiameterHøydeMaterialetypenPris (eks. mva)
AMMP8005-SK-----264NOK
BMMP8002-SK-----160NOK
COH5-26 / C24EPS-GSvart11 13 / 16 "13.375 "StålÅpen topp608NOK
DROP2150BR-Mbrun11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard149NOK
EROP2150GRAY-MGrå11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard149NOK
FROP2150OR-Moransje11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard149NOK
GRAINGER -

Plastspann

StilModellKapasitetFARGEDiameterHøydePris (eks. mva)
ATH1-24RIG-3/41.0 gal.Grå6.375 "8.5 "859NOK
BOH5-24 / DC24LL-RIG5.0 gal.Grå11 13 / 16 "13.375 "798NOK
COH5-26 / C24E-B5.0 gal.Svart11 13 / 16 "13.375 "578NOK
VESTIL -

BKT-serien i rustfritt stål

StilModellKapasitetDiameterHøydeBreddePris (eks. mva)
ABKT-SS-3253 1/4 gal.8.25 "10 "12.75 "1 546NOK
BBKT-SS-5005 gal.10.5 "11 "15.38 "3 344NOK
QORPAK -

Metallbokser

StilModellKapasitetHøydePris (eks. mva)pk. Antall.
A451-2376--3 437NOK 34
BMET-03089--2 158NOK 50
CMET-030951 kvt.16.252 439NOK 1
CMET-0309116 oz.12.5 "2 424NOK 1
GRAINGER -

spann

StilModellKapasitetDiameterHøydeLengdeBrukes forBreddePris (eks. mva)
AROP2110-WP1.0 gal.8"7.25 "8"Frakt og lagring8"53NOK
BGBTH5R-SC-W5.0 gal.11 9 / 16 "14.88 "-væsker-330NOK
CROP2150-WP5.0 gal.11.88 "14.88 "11.875 "Frakt og lagring11.88 "153NOK
VESTIL -

Galvaniserte skuffer i BKT-serien

StilModellKapasitetDiameterHøydeBreddePris (eks. mva)
ABKT-GAL-3253 1/4 gal.10 "9.81 "12.75 "357NOK
BBKT-GAL-5005 gal.11.75 "11 "14.25 "398NOK
QORPAK -

Kan 05

StilModellKapasitetHøydePris (eks. mva)
AMET-030960.5 gal.20.25 "6 215NOK
AMET-030870.5 pkt.8.5 "12 082NOK
QORPAK -

Malingsbokser

StilModellKapasitetHøydeMaterialeFormPris (eks. mva)
AMET-031001 gal.7.5 "Tinnplate metallRund3 446NOK
BMET-030931 kvt.4.86MetalRaksidig2 824NOK
StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AFG262400WHT20 gal.33.5 "33.5 "23.5 "4 753NOK
AFG263600WHT32 gal.38.5 "22.5 "25 "8 354NOK
POLAR TECH -

Maling kan uforet sølv

StilModellKapasitetDiameterHøydePris (eks. mva)
AHAZ10261 gal.6.625 "7.5 "133NOK
BHAZ10251 kvt.4.187 "4.187 "180NOK
GRAINGER -

Plastspann

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AGBTH5R-SC-BLBlå366NOK
BGBTH5R-SC-NNaturlig401NOK
APPROVED VENDOR -

spann

StilModellKapasitetDiameterHøydePris (eks. mva)
AROP2150-NM---153NOK
BROP2135-WM---157NOK
CROP2160W-M---295NOK
D519111.2 gal.8"8"130NOK
E519122.5 gal.10 "11 "224NOK
F519133.5 gal.12 "11 "-
RFQ
G519145 gal.12 "14.5 "-
RFQ
H519156 gal.12 "17.5 "-
RFQ
I13019410.7 gal.14.5 "20.75 "-
RFQ
J2573112.2 gal.15.5 "21 "-
RFQ
QORPAK -

spann

StilModellKapasitetMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A240171--2 142NOK 4
A240131--3 632NOK 10
BPLA-032435 gal.LDPE18 327NOK 1
CPLA-033265 gal.HDPE5 059NOK 1
BPLA-03242128 oz.LDPE2 381NOK 1
SHUR-LINE -

Hell og oppbevar lokk

StilModellPris (eks. mva)
A200706044NOK
RFQ
B200706343NOK
RFQ
C200706427NOK
RFQ
D200706143NOK
RFQ
SHUR-LINE -

Easy Pail Series Pails

StilModellPris (eks. mva)
A200671137NOK
RFQ
B200671080NOK
RFQ
C200670979NOK
RFQ
GRAINGER -

Polyetylen spann

StilModellKapasitetFARGEDiameterHåndteringsmaterialeHøydeFormPris (eks. mva)
ASQ2140BL4.0 gal.Blå-Stål13 "Square221NOK
BSQ2140R4.0 gal.Rød-Stål13 "Square221NOK
CGTH6R-SC-W6.0 gal.Hvit11.5 "polyetylen17.625 "Rund401NOK
DGN2170-CDL7.0 gal.Naturlig11 29 / 32 "Stål19.75 "Rund465NOK
GRAINGER -

Malingsbokser

StilModellKapasitetDybdeHandleHøydeBreddePris (eks. mva)
AMF128UL-1751 gal.6.625 "Ja9.5 "4.156 "149NOK
BMF128UL-1251 gal.6.625 "Ja9.5 "4.156 "169NOK
CMF16UL-12516 oz.3-13 / 16 "Nei6 11 / 32 "1 11 / 16 "152NOK
SHUR-LINE -

Malingsbeholder

ModellSakPris (eks. mva)
2007298CH4PRW45NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?