LEESON 131471.00 C184T48FB64C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C

LEESON 131471.00 C184T48FB64C Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RRD Modell: 131471.00Kryssreferanse: C184T48FB64C

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-001
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184T
Forsterker med full belastning2.9 / 2.9
HP2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / .75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor88.6 / 49.5
RotasjonREV
RPM1800 / 1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenTF
Spenning460 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)34.14
Skipets lengde (cm)46.51
Skipets bredde (cm)34.29

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 004001
    • Svinging: T8 (4-8) 2
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 80 / 64

Produktvarianter

ProduktModellRPMMonteringutformingSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C 131470.001800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.1220 368 NOK
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.8726 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131471.00 C184T48FB64C Definite Purpose Motor 50-60 Hertz
17 948 NOK / enhet