VESTIL LAD-TRN-serien Tip-N-Roll mobile stiger, perforerte


filtre
Base bredde: 29.5 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: Rigid , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 " , Bakkeklaringshøyde: 5 1 / 2 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 2 , Bredde på hjul bak: 1 1 / 4 " , Fjærbelastet: Nei , Trinndybde: 7" , Trinntype: perforert , Trinnbredde: 24 " , Topp trinndybde: 14 "
StilModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelPris (eks. mva)
A
LAD-TRN-60-2-P
30.13 "50 "50 "258 °11 626 NOK
B
LAD-TRN-50-2-P
30.94 "50 "50 "250 °11 625 NOK
C
LAD-TRN-60-3-P
35.81 "60 "60 "358 °12 054 NOK
D
LAD-TRN-50-3-P
38.5 "60 "60 "350 °11 926 NOK
E
LAD-TRN-60-4-P
42.06 "70 "70 "458 °13 285 NOK
F
LAD-TRN-50-4-P
47 "70 "70 "450 °13 056 NOK
G
LAD-TRN-60-5-P
48.19 "80 "80 "558 °15 662 NOK
H
LAD-TRN-60-6-P
54.31 "90 "90 "658 °16 508 NOK
I
LAD-TRN-50-5-P
55.5 "80 "80 "550 °15 877 NOK
J
LAD-TRN-50-6-P
63.38 "90 "90 "650 °16 592 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?