VESTIL LAD-TRN-60-4-P tip-n-roll stige, perforert, 4-trinns, 58 graders vinkel

På lager
Vare: AG7VHB Modell: LAD-TRN-60-4-P

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde42.06 "
Base bredde29.5 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjulRigid
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.4"
Bakkeklaringshøyde5 1 / 2 "
Håndtakshøyde70 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde70 "
Lengde42.062 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn4
Bakhjul Dia.4"
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinntypeperforert
Trinnbredde24 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde40 "
Hjul TypeStiv poly-på-poly
Hjul(2) 4 x 2 tommer
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)106.84
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelPris
VESTIL LAD-TRN-50-2-P Tipp-n-roll stige, perforert, 2-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGH LAD-TRN-50-2-P30.94 "50 "50 "250 grader11 625 NOK
VESTIL LAD-TRN-50-3-P Tipp-n-roll stige, perforert, 3-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGK LAD-TRN-50-3-P38.5 "60 "60 "350 grader11 926 NOK
VESTIL LAD-TRN-50-4-P Tipp-n-roll stige, perforert, 4-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGM LAD-TRN-50-4-P47 "70 "70 "450 grader13 056 NOK
VESTIL LAD-TRN-50-5-P Tipp-n-roll stige, perforert, 5-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGP LAD-TRN-50-5-P55.5 "80 "80 "550 grader15 877 NOK
RFQ
VESTIL LAD-TRN-50-6-P Tipp-n-roll stige, perforert, 6-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGR LAD-TRN-50-6-P63.38 "90 "90 "650 grader16 592 NOK
RFQ
VESTIL LAD-TRN-60-2-P Tipp-n-roll stige, perforert, 2-trinns, 58 graders vinkel | AG7VGV LAD-TRN-60-2-P30.13 "50 "50 "258 grader11 626 NOK
VESTIL LAD-TRN-60-3-P Tipp-n-roll stige, perforert, 3-trinns, 58 graders vinkel | AG7VGY LAD-TRN-60-3-P35.81 "60 "60 "358 grader12 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-4-P tip-n-roll stige, perforert, 4-trinns, 58 graders vinkel
13 285 NOK / enhet