ALLEGRO SAFETY 9832-E luftpumpe, 220V | AG8GCL

ALLEGRO SAFETY 9832-E luftpumpe, 220V

På lager
Vare: AG8GCL Modell: 9832-E

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpumpe
FARGEGrå
Nåværende tegnet6.2
Duty CycleKontinuerlig plikt
Strømningshastighet0 til 18 XNUMX CFM
Frekvens50 Hz
Høyde15 "
HP1 1/2 hk
Lengde27 "
MaterialeStivt metall
Motorkabellengde8 ft.
Motorstrøm8A
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1 1/2 hk
Motor turtall1425 RPM
Motor TypeTEFC kontinuerlig bruk
Motor Spenning220V AC
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi
Pumpe Airline Lengde100 ft.
Pumpeeksosfilter0.3 mikron HEPA
PumpetypeOljefri, roterende vinge, direkte drevet
Temp. Område32 grader. til 104 grader. F
typenRotary Vane
Vane MaterialeCarbon
Spenning220V AC
Bredde10 "
Arbeids press2 til 12 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMotor turtallPumpetypeSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9832 luftpumpe | AG8GCC 98320 til 20 XNUMX CFM1725 RPMOljefri, roterende vinge115/230V AC38 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832-E luftpumpe, 220V
39 938 NOK / enhet