BENCHMARK SCIENTIFIC SureTherm-serien CO2-inkubatorer


Benchmark Scientific SureTherm CO2-inkubatorer gagner biovitenskapslaboratorier ved å gi optimaliserte vekstforhold for cellekulturen. De har en dobbelstråle IR-sensor for å måle karbondioksidnivåer med en nøyaktighet på +/- 0.1 %. Disse inkubatorene er utstyrt med IncuView LCI (live cell imaging)-teknologi for å overvåke celler og ta timelapse-bilder....Les meg

filtre
Spenning: 230V
StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A
H3565-45
-82 650 NOK
RFQ
B
H3565-180
-99 837 NOK
RFQ
B
H3565-180HD
-124 815 NOK
RFQ
B
H3565-180HDO2
-171 650 NOK
RFQ
A
H3565-45-E
45L82 650 NOK
RFQ
B
H3565-180HD-E
180L124 815 NOK
RFQ
B
H3565-180HDO2-E
180L171 650 NOK
RFQ
B
H3565-180-E
180L99 837 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Benchmark SureTherm CO2-inkubatorer har et sekssidig direkte oppvarmingssystem for jevn temperatur (+/-0.4%) i det avrundede kammeret i rustfritt stål.
  • Deres oppvarmede dør og dørkarm forhindrer kondens på innsiden av glassdøren.
  • Benchmark-inkubatorer kan enkelt stables for å spare plass.
  • Utvalgte modeller har oksygenkontroll for å skape en hypoksisk tilstand.
  • De delte indre glassdørene lar brukere laste / losse inkubatoren uten å åpne hele døren for å begrense forurensning.
  • De har et internt mikroskop for å visualisere celler uten å forstyrre dyrkingsapparatet.

Kompatible tilbehør

Standarder og godkjenninger

  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er behovet for å skape en hypoksisk tilstand?

Utvalgte Benchmark-inkubatorer kan skape hypoksi i dem for å redusere stress blant cellene og øke veksten deres.

Hvordan eliminere forurensning i Benchmark-inkubatorer?

Utvalgte modeller gjennomgår en dekontamineringssyklus med høy varme som utsetter kammeret for en temperatur på 125 grader Celsius i 8 timer for å brenne potensielle forurensninger.

Kan vi se cellekulturen i inkubatorer eksternt?

Brukere kan koble IncuView LCI-enheten til en datamaskin eller mobiltelefon via WI-Fi for å se cellekulturen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?