ALLEGRO SAFETY 9832 luftpumpe | AG8GCC

ALLEGRO SAFETY 9832 Ambient luftpumpe

På lager
Vare: AG8GCC Modell: 9832

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpumpe
FARGEGrå
Nåværende tegnet12.4A
Strømningshastighet0 til 20 XNUMX CFM
Høyde15 "
HP1 1/2 hk
Lengde27 "
MaterialeStivt metall
Motorkabellengde8 ft.
Motor turtall1725 RPM
trykk~~POS=TRUNC Range2 til 12 psi
Pumpeeksosfilter0.3 mikron HEPA
PumpetypeOljefri, roterende vinge
Temp. Område32 grader. til 104 grader. F
typenRotary Vane
Vane MaterialeCarbon
Spenning115/230V AC
Bredde10 "
Arbeids press2 til 12 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMotor turtallPumpetypeSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9832-E luftpumpe, 220V | AG8GCL 9832-E0 til 18 XNUMX CFM1425 RPMOljefri, roterende vinge, direkte drevet220V AC39 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832 Ambient luftpumpe
38 166 NOK / enhet