BUSSMANN Høyhastighets halvledersikringer: Series FWP


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: High Speed , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A70P, Littelfuse L70S , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 200kA ved 700VAC, 50kA ved 700VDC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 700 VAC/DC
StilModellBody MaterialDiameterSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
FWP-63A22F
Keramisk7 / 8 "632 9 / 32 "1 895 NOK
B
FWP-50A14F
Glassfiber9 / 16 "502"1 454 NOK
B
FWP-100A22F
Glassfiber7 / 8 "1002 9 / 32 "1 738 NOK
B
FWP-40A14F
Glassfiber9 / 16 "402"1 464 NOK
A
FWP-50A22F
Glassfiber7 / 8 "502 9 / 32 "936NOK
B
FWP-32A14F
Glassfiber9 / 16 "322"610NOK
B
FWP-20A14F
Glassfiber9 / 16 "202"867NOK
B
FWP-30A14F
Glassfiber9 / 16 "302"867NOK
B
FWP-80A22F
Glassfiber7 / 8 "802 9 / 32 "1 871 NOK
B
FWP-10A14F
Glassfiber9 / 16 "102"867NOK
B
FWP-15A14F
Glassfiber9 / 16 "152"867NOK
B
FWP-25A14F
Glassfiber9 / 16 "252"867NOK

Høyhastighets halvledersikringer: Series FWP

Bussmann hurtigvirkende halvledersikringer i FWP-serien er svært følsomme sikringer designet for å gi strømbegrensning og sykkelytelse som kombinerer høyhastighetsutkobling med full-områdebeskyttelse. De er laget av glassfiber eller keramikk i kompakte størrelser, noe som gjør dem ideelle for bruk med begrenset fotavtrykk. De har ett enkelt element som oppfyller behovet for både overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse. Høyhastighetssikringene fra Bussmann er UL-listet og IEC-sertifisert og tilbyr monteringsmuligheter med CH-sikringsholdere. De er tilgjengelige i strømstyrker fra 10 til 1000 A ved 700 VAC / VDC og avbruddsklassifisering på 200 kA ved 700 VAC. Velg fra et bredt utvalg av disse høyhastighetssikringene, tilgjengelig i bolt-on eller sylindrisk kroppsstil på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?