HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duplekspanel DIN-skinnebeholdere


filtre
Søknadsmiljø: Industrielle miljøer , Farge: Grå , Konstruksjon: Støpt og fabrikert , Karakter: Industriell , Høyde: 2.54 " , Lengde: 5.62 " , Monteringsstil: Vertikal DIN-skinne , Monteringstype: Panel , NEMA-vurdering: 5-15R , Antall gjenger: 1 , Antall utsalgssteder: 1 , Uttakstype: Duplex , Fase: 1 , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 3.31 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 12 AWG , Koblingsmetode: Side
StilModellAntall ledningerampsKarakterHPMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonAntall polerPris (eks. mva)
A
DRUB20
32020 A1Kompositt15-20R21 222 NOK
B
DRUB15
3-ledning1515 A1/2Plast0.55-15R2-polet1 228 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?