Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DRUB20 Din Rail mottaksboks, vertikal, 20 A | AA9KHN 1DNV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Din Rail mottaksboks, vertikal, 20 A

På lager
Vare: AA9KHN Modell: DRUB20Kryssreferanse: 1DNV8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDin Rail mottaksboks
amps20
søknad MiljøIndustrielle miljøer
KabelinngangTerminaler
FARGEGrå
AnleggStøpt og fabrikert
Karakter20 A
Dimensjon5.62 x 3.31 x 2.54 "
KlasseIndustriell
Høyde2.54 "
HP1
Lengde5.62 "
MaterialeKompositt
Maks. HP1
MonteringsstilVertikal DIN-skinne
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon5-20R
Antall gjenger1
Antall utsalgssteder1
Antall poler2
Antall ledninger3
UtløpstypeDuplex
Fase1
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
VærbestandigNei
Bredde3.31 "
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsKarakterHPMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonAntall polerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, One 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Grå | AA9KHL 1DNV4 DRUB153-ledning1515 A1/2Plast0.55-15R2-polet1 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Din Rail mottaksboks, vertikal, 20 A
1 234 NOK / enhet