Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, One 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Grå | AA9KHL 1DNV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, One 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Grå

På lager
Vare: AA9KHL Modell: DRUB15Kryssreferanse: 1DNV4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDin Rail mottaksboks
amps15
søknad MiljøIndustrielle miljøer
KabelinngangTerminaler
FARGEGrå
AnleggStøpt og fabrikert
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.54 "
HP1/2
Lengde5.62 "
MaterialePlast
Maks. HP0.5
MonteringstypePanel
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
UtløpstypeDuplex
Fase1
StrømindikatorNei
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
VærbestandigNei
Bredde3.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Komplett enhet - tosidig beholder

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsKarakterHPMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonAntall polerPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DRUB20 Din Rail mottaksboks, vertikal, 20 A | AA9KHN 1DNV8 DRUB2032020 A1Kompositt15-20R21 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, One 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Grå
1 239 NOK / enhet