Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP60082G O-ring | AG9XDD 23AT20

DAYTON PP60082G O-ring

På lager
Vare: AG9XDD Modell: PP60082GKryssreferanse: 23AT20

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent Modellnummertypenpk. Antall.Pris
DAYTON PPT03304G O-ring | AD6NY 46K830 PPT03304GDayton4JMV2, 4JMX9, 5WXR9, 5WXT0, 5WXT1, 5WXT2, 5WXT3, 5WXT4, 5WXT5, 5WXT6, 5WXT7, 5WXT8, 5WXT9, 5WXU0, 5WXU1PPT03304G-1748NOK
DAYTON PPTXG503G O-ring | AD6NGX 46K925 PPTXG503GDayton5UXG5, 5UXG6, 5UXG7, 5UXG8, 5UXH0, 5UXH1, 5UXH4, 5UXH5, 5UXH8, 5UXH9PPTXG503G-1730NOK
DAYTON PPTXG903G O-ring | AD6NHC 46K940 PPTXG903GDayton5UXG9, 5UXH2, 5UXH3, 5UXH6, 5UXH7, 5UXJ0, 5UXJ1PPTXG903G-1458NOK
DAYTON PPTXG923G O-ring | AD6NHD 46K941 PPTXG923GDayton5UXJ2, 5UXJ3, 5UXJ4, 5UXJ5PPTXG923G-2469NOK
DAYTON PPTLS0708G O-ring | AD6NJW 46L078 PPTLS0708GDayton5RWG5, 5RWH0, 5RWH9, 5RWJ0PPTLS0708G-1374NOK
DAYTON PPTLS2218G O-ring | AD6NKG 46L104 PPTLS2218GDayton5RWH0, 5RWH1, 5RWH2, 5RWH3PPTLS2218G-1748NOK
DAYTON PPTLS2223G O-ring | AD6NKJ 46L109 PPTLS2223GDayton5RWH0, 5RWH1, 5RWH2, 5RWH3PPTLS2223G-1557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP60082G O-ring
328NOK / enhet