BUSSMANN AGX-serie bilsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 6.3mm , Sikringsstørrelse / gruppe: 8AG , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 25.4mm , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Electronic Automotive Ferrule Fuse , Oppsigelsestype: Klipp , Spenning (AC): 250 VAC
StilModellKarakterAvbryt vurderingMotstandPris (eks. mva)
A
AGX-1-1 / 4
1.25A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC127.500 MOhms18NOK
B
AGX-1/100
10mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-198NOK
A
AGX-1/32
31.25mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-32NOK
A
BK / AGX-3/16
187.5mA35A3.115 Ohms-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?