BUSSMANN BK/AGX-3/16 bilsikring, raskt blåst, 187.5 mA, 250VAC, 100 pakke

Vare: CD6XEW Modell: BK/AGX-3/16

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter187.5mA
Diameter6.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe8AG
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering35A
Lengde25.4mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeElectronic Automotive Ferrule Fuse
Motstand3.115 Ohms
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets lengde (cm)64.52

Produktdetaljer:

    • AGX-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingMotstandPris
BUSSMANN AGX-1/32 Automotive Sikring, Fast Blow, 31.25mA, 250VAC, 5 Pack | BC7VCJ AGX-1/3231.25mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC--
RFQ
BUSSMANN AGX-1/100 Automotive Sikring, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 Pack | BC8BXE AGX-1/10010mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-198NOK
BUSSMANN AGX-1-1/4 Automotive Sikring, Fast Blow, 1.25A, 250VAC, 5 Pack | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC127.500 MOhms19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BK/AGX-3/16 bilsikring, raskt blåst, 187.5 mA, 250VAC, 100 pakke