Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM TA2603 temperaturtransduser, 1/4 tomme Npt, -58 til 302 grader F, 0.98 tommer sonde, 4 til 20 ma DC | CR4MBX 40KH01

IFM TA2603 temperaturtransduser, 1/4 tomme Npt, -58 til 302 grader F, 0.98 tommer sonde, 4 til 20 ma DC

På lager
Vare: CR4MBX Modell: TA2603Kryssref: 40KH01
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
3 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturomformer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
IFM TD2233 Sanitær temperatursender, 0 til 300 grader F, 4-sifret LED, 4 til 20Ma DC | CR4LZG 40KH06 TD2233Sanitær temperatur sender4 013 NOK
IFM TD2263 Sanitær temperatursender, 0 til 300 grader F, 4-sifret LED, 4 til 20Ma DC | CR4LZH 40KH08 TD2263Sanitær temperatur sender4 310 NOK
IFM TD2243 Sanitær temperatursender, 0 til 300 grader F, 4-sifret LED, 4 til 20Ma DC | CR4LZJ 40KH07 TD2243Sanitær temperatur sender4 161 NOK
IFM TD2213 Sanitær temperatursender, 0 til 300 grader F, 4-sifret LED, 4 til 20Ma DC | CR4LZK 40KH05 TD2213Sanitær temperatur sender3 894 NOK
IFM TA2333 temperaturtransduser, 1/2 tomme Npt, -58 til 302 grader F, 3.94 tommers sonde, 4 til 20Ma DC | CR4MBV 40KG98 TA2333Temperaturomformer3 597 NOK
IFM TA2343 temperaturtransduser, 1/2 tomme Npt, -58 til 302 grader F, 5.9 tommer sonde, 4 til 20 ma DC | CR4MBW 40KG99 TA2343Temperaturomformer3 597 NOK
IFM TA2613 temperaturtransduser, 1/4 tomme Npt, -58 til 302 grader F, 1.97 tommer sonde, 4 til 20 ma DC | CR4MBY 40KH02 TA2613Temperaturomformer3 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM TA2603 temperaturtransduser, 1/4 tomme Npt, -58 til 302 grader F, 0.98 tommer sonde, 4 til 20 ma DC
3 329 NOK / enhet