Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5278A Flex Socket, 3/8 Inch Drive Size, 11/16 Inch Socket Size, 12-Point, Chrome, SAE | CT8EJU 429P47

PROTO J5278A Flex-sokkel, 3/8-tommers stasjonsstørrelse, 11/16-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts, krom, SAE

På lager
Vare: CT8EJU Modell: J5278AKryssreferanse: 429P47
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTO J4775TA Flex-sokkel, 1/4-tommers stasjonsstørrelse, 1/2-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts, krom, SAE | CT8EHR 429N04 J4775TA435NOK
PROTO J4771TA Flex-sokkel, 1/4-tommers stasjonsstørrelse, 1/4-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts, krom, SAE | CT8EHT 429M96 J4771TA404NOK
PROTO J4771A Flex-sokkel, 1/4-tommers stasjonsstørrelse, 1/4-tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, krom | CT8EHU 429M95 J4771A394NOK
PROTO J4778TA Flex-sokkel, 1/4-tommers stasjonsstørrelse, 11/32-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts, krom, SAE | CT8EHW 429N07 J4778TA396NOK
PROTO J4814MAS Flex-sokkel, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, 14 mm sokkelstørrelse, 12-punkts, krom | CT8EHY 483H37 J4814MAS336NOK
PROTO J4773TA Flex-sokkel, 1/4-tommers stasjonsstørrelse, 3/8-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts, krom | CT8EHZ 429N01 J4773TA422NOK
PROTO J4772TA Flex-sokkel, 1/4-tommers stasjonsstørrelse, 5/16-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts, krom, SAE | CT8EJC 429M98 J4772TA392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5278A Flex-sokkel, 3/8-tommers stasjonsstørrelse, 11/16-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts, krom, SAE
439NOK / enhet