BUSSMANN ANN-seriens gaffeltruckbegrensersikringer, veldig rasktvirkende


filtre
Body Material: Glass / melamin , Kroppsstil: Bolt-på , Gjeldende vurdering: 800A , Diameter: 7 / 8 " , Element: enslig , Høyde: 1.62 " , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Hastighet: Veldig rask skuespiller , Bredde: 0.95 "
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
ANN-50
502.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC825NOK
A
ANN-60
602.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC659NOK
A
ANN-80
802.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC920NOK
A
ANN-100
1002.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC749NOK
A
ANN-125
1252.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC838NOK
A
ANN-150
1502.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC749NOK
A
ANN-175
1752.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC646NOK
A
ANN-200
2002.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC752NOK
A
ANN-225
2252.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC909NOK
A
ANN-250
2502.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC763NOK
A
ANN-275
2752.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC807NOK
A
ANN-300
3002.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC699NOK
A
ANN-325
3252.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC1 023 NOK
A
ANN-350
3502.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC1 176 NOK
A
ANN-400
4002.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC1 050 NOK
A
ANN-500
5002.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC1 057 NOK
B
ANN-600
6002.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC1 186 NOK
C
ANN-800
8002.7 kAIC ved 80V DC, 2.5 kAIC ved 125V ACLimiter sikring3.38 "125V AC, 80V DC1 144 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?