MAUDLIN PRODUCTS Slids Shim B-3 x 3 tommer


filtre
Boltestørrelse: 5 / 8 " , Lengde: 3" , Størrelse: B , spordybde: 2.125 " , Type: Med Tab
StilModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessSlotbreddeTemperTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
MSB010-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "531NOK
A
MSB125-5
300-serien rustfritt stål-B80-907 / 8 "glødet3.175mm+/- 0.0003 "570NOK
A
MSB020-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.508mm+/- 0.0005 "600NOK
A
MSB100-5
300-serien rustfritt stål-B80-907 / 8 "glødet2.54mm+/- 0.0020 "503NOK
A
MSB004-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "481NOK
A
MSB002-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "473NOK
A
MSB001-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "621NOK
A
MSB025-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.635mm+/- 0.0008 "649NOK
A
MSB075-10
300-serien rustfritt stål-B80-907 / 8 "glødet1.905mm+/- 0.0020 "686NOK
A
MSB050-10
300-serien rustfritt stål-B80-907 / 8 "glødet1.27mm+/- 0.0010 "453NOK
A
MSB015-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "536NOK
A
MSB005-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "467NOK
A
MSB003-20
300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.076mm+/- 0.0002 "481NOK
B
MSB009-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-7 / 8 "-0.009 "-384NOK
RFQ
B
MSB031-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-7 / 8 "-0.031 "-666NOK
RFQ
B
MSB007-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-7 / 8 "-0.007 "-395NOK
RFQ
B
MSB012-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-7 / 8 "-0.012 "-411NOK
RFQ
B
MSB006-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-7 / 8 "-0.006 "-395NOK
RFQ
B
MSB008-20
302 / 304 rustfritt stål20 stk.-7 / 8 "-0.008 "-395NOK
RFQ
B
MSB062-10
302 / 304 rustfritt stål10 stk.-7 / 8 "-0.062 "-572NOK
RFQ
C
MSB-187-SS
304 rustfritt stål--3 / 16 "-3 / 16 "-413NOK
RFQ
D
MSB-750-SS
304 rustfritt stål--3 / 4 "-3 / 4 "-1 027 NOK
RFQ
E
MSB-100-SS
304 rustfritt stål--1"-1"-1 069 NOK
RFQ
F
MSB-250-SS
304 rustfritt stål--1 / 4 "-1 / 4 "-472NOK
RFQ
G
MSB-625-SS
304 rustfritt stål--5 / 8 "-5 / 8 "-847NOK
RFQ
H
MSB-500-SS
304 rustfritt stål--1 / 2 "-1 / 2 "-636NOK
RFQ
I
MSB-375-SS
304 rustfritt stål--3 / 8 "-3 / 8 "-545NOK
RFQ
I
MSB-375-S
Stål--3 / 8 "-3 / 8 "-480NOK
RFQ
H
MSB-500-S
Stål--1 / 2 "-1 / 2 "-527NOK
RFQ
D
MSB-750-S
Stål--3 / 4 "-3 / 4 "-643NOK
RFQ
F
MSB-250-S
Stål--1 / 4 "-1 / 4 "-415NOK
RFQ
J
MSB-100-S
Stål--1"-1"-823NOK
RFQ
G
MSB-625-S
Stål--5 / 8 "-5 / 8 "-567NOK
RFQ
K
MSB-187-S
Stål--3 / 16 "-3 / 16 "-426NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?