KABA ILCO Pivot Hengsel


filtre
Peiling Type: Ball , Maskinvare: Inkludert , Hull: Med , Hull per blad: 5 , Vektgrense: 125.0 lb. , Materiale: Støpt aluminium , Montering: overflaten , Antall ledninger: 0 , Bevegelsesområde: 180 Degrees
StilModellFinishOrienteringPris (eks. mva)
A
IP-22-LH-AL MIDLERTID
AluminumVenstre hand326NOK
B
IP-22-RH-AL MIDLERTID
AluminumHøyre hånd326NOK
C
IP-10-LH-AL
AluminumVenstre hand585NOK
D
IP-10-RH-AL
AluminumHøyre hånd552NOK
E
IP-22-LH-DU MELLOMLEDER
Mørk bronseVenstre hand326NOK
F
IP-10-LH-DU
Mørk bronseVenstre hand552NOK
G
IP-10-RH-DU
Mørk bronseHøyre hånd552NOK
H
IP-22-RH-DU MELLOMLEDER
Mørk bronseHøyre hånd326NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?