Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO IP-22-LH-AL INTERMEDIATE PIVOT Pivothengsel venstrehånds klar aluminium | AH9LWH 40JK89

KABA ILCO IP-22-LH-AL MELLOM PIVOT Pivothengsel venstrehånds klart aluminium

På lager
Vare: AH9LWH Modell: IP-22-LH-AL INTERMEDIATE PIVOTKryssref: 40JK89
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivot Hengsel
Bearing TypeBall
FinishAluminum
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad5
Lastekapasitet125.0 lb.
MaterialeStøpt aluminium
Monteringoverflaten
Antall ledninger0
OrienteringVenstre hand
Bevegelsesområde180 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ligaturbestandig: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFinishOrienteringPris
KABA ILCO IP-10-LH-AL Pivothengsel venstrehånds klart aluminium | AH9LWB 40JK83 IP-10-LH-ALAluminumVenstre hand585NOK
KABA ILCO IP-10-RH-AL Pivothengsel Høyrehånds Klart aluminium | AH9LWC 40JK84 IP-10-RH-ALAluminumHøyre hånd552NOK
KABA ILCO IP-10-LH-DU Pivothengsel venstrehånds mørk bronse | AH9LWD 40JK85 IP-10-LH-DUMørk bronseVenstre hand552NOK
KABA ILCO IP-10-RH-DU Pivothengsel Høyre Mørk bronse | AH9LWE 40JK86 IP-10-RH-DUMørk bronseHøyre hånd552NOK
KABA ILCO IP-22-RH-AL INTERMEDIATE PIVOT Pivot Hengsel Høyre Klar Aluminium | AH9LWF 40JK87 IP-22-RH-AL MIDLERTIDAluminumHøyre hånd326NOK
KABA ILCO IP-22-RH-DU INTERMEDIATE PIVOT Pivot Hengsel Høyre Mørk bronse | AH9LWG 40JK88 IP-22-RH-DU MELLOMLEDERMørk bronseHøyre hånd326NOK
KABA ILCO IP-22-LH-DU INTERMEDIATE PIVOT Pivot Hengsel Venstre Mørk Bronse | AH9LWJ 40JK90 IP-22-LH-DU MELLOMLEDERMørk bronseVenstre hand326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO IP-22-LH-AL MELLOM PIVOT Pivothengsel venstrehånds klart aluminium
326NOK / enhet