Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN-PRODUKTER MSB003-20 med spor, erstatningspakke, B 003 x 3 x 3 tommer, PK 20 | AC2YCL 2NZL6

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 spaltet Shim, erstatningspakke, B .003 x 3 x 3 tommer, PK 20

På lager
Vare: AC2YCL Modell: MSB003-20Kryssreferanse: 2NZL6
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlits Shim
Boltstørrelse5 / 8 "
Lengde3"
Materiale300-serien rustfritt stål
Rockwell HardnessC35-45
StørrelseB
Slot Dybde2.125 "
Slotbredde7 / 8 "
Fanehøyde5 / 8 "
Fanebredde1-1 / 2 "
TemperFullt hardt
Tykkelse0.076mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "
typenMed Tab
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326190080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerRockwell HardnessSlotbreddeTemperTykkelseTykkelse ToleransePris
MAUDLIN-PRODUKTER MSB001-20 med spor, erstatningspakke, B 001 x 3 x 3 tommer, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4 MSB001-20300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.025mm+/- 0.0001 "621NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB002-20 med spor, erstatningspakke, B 002 x 3 x 3 tommer, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.051mm+/- 0.0001 "473NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB004-20 med spor, erstatningspakke, B 004 x 3 x 3 tommer, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.102mm+/- 0.0002 "481NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB005-20 med spor, erstatningspakke, B 005 x 3 x 3 tommer, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.127mm+/- 0.0003 "467NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB010-20 med spor, erstatningspakke, B .010 x 3 x 3 tommer, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.254mm+/- 0.0005 "531NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB015-20 med spor, erstatningspakke, B 015 x 3 x 3 tommer, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1 MSB015-20300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.381mm+/- 0.0005 "536NOK
MAUDLIN-PRODUKTER MSB020-20 med spor, erstatningspakke, B 020 x 3 x 3 tommer, PK 20 | AC2YCR 2NZN2 MSB020-20300-serien rustfritt stål-C35-457 / 8 "Fullt hardt0.508mm+/- 0.0005 "600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 spaltet Shim, erstatningspakke, B .003 x 3 x 3 tommer, PK 20
481NOK / enhet