MAUDLIN PRODUCTS

Med over 70 års erfaring har Maudlin produsert en komplett serie med helgjengede stendere, belegg, omslag og shim-produkter, for eksempel slissede shim-lager, shim-lager og shim-lagersortimenter. Les mer

filtre

maskinering

Fasteners

Håndverktøy

maskinering filtre

Maskinering forsyningerVis alle

  • Belegg og innpakning

    309 / 321 rustfrie stålomslag designet for å beskytte verktøy mot oksider, avleiringer og kromkarbidutfellinger. Kan tåle temperaturer opp til 2100 grader F. Tilgjengelig i 50 og 100 fot lengder alternativer

  • Shim lager

    Fullt herdede/glødede mellomleggsruller ideelle for å justere fjærventiltrykk og skape rom på pumper, generatorer og motorer. Gir strekkstyrker opp til 185000 psi. Tilbys i et tykkelsesområde på 0.025 - 0.787 mm

  • Shim lager sortiment

    Ideell for nøyaktig nivellering, innretting og justering av avstandene på maskineri og aksler. Kom pakket i en robust låsende metallboks med 52 / 80 / 130 / 260 mellomlegg

  • Slisset Shim lager

    Brukes for å forbedre justeringer av pumper, motorer, måleinstrumenter og generatorer. Har rustfritt stålkonstruksjon og elektroetsede markeringer for bedre identifikasjon. Tilbys i størrelsesalternativene A, B, C, D, E og H  

Om MAUDLIN PRODUKTER

Maudlin shim-sett kommer i en kraftig metallboks og brukes til å justere og nivellere utstyr. Disse slissede shim-settene er laget av 316 rustfritt stål for holdbarhet og inneholder et shim-fjerningsverktøy, skillevegger og en shim-lås. Merket tilbyr også gjengede pigger brukes i bilreparasjonsarbeid for å feste deler sammen. Maudlins omslag i rustfritt stål skjermer overflaten på verktøy og beskytter dem mot avkulling og avfarging under varmebehandlingsprosessen.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Maudlin delenummer kryssreferanser ofte til ulike Presisjonsmerke Produkter. Så hvis du leter etter en Maudlin som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Disse verktøyene er små i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Store handelsnavn

Mellomstykker med spor

Utjevningsplater med spor er laget for å justere skaftene til spinneutstyr. Samlingsutstyrets aksel og kraftkildens (motor eller motor) aksel må være på linje (pumpe, kompressor, girkasse osv.). Ekv...Les meg 

Verktøyinnpakning i rustfritt stål

For å varmebehandle verktøy brukes en verktøyinnpakning i rustfritt stål. Folie brukes til å pakke inn verktøyet og kantene krympes for å lage konvoluttformen. Som et resultat vil emballasjen være luft...Les meg 

Merke eksklusive produkter