Dayton sakseløftervogner er en effektiv løsning for transport, løfting, lasting og lossing av tungt utstyr, maskineri og andre materialer rundt en arbeidsplass. Disse vognene brukes ofte i produksjons-, lager-, bil- og romfartsindustrien.
filtre
Rydd alt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Caster materiale: polyuretan , Caster Wheel Dia.: (2) 5 ", (2) 6" , Svinghjul Type: (2) Stiv, (2) Sving med brems , Rammemateriale: Stål , Maks løftehøyde: 54 " , Min. Løftehøyde: 36 " , Total høyde: 54 " , Total lengde: 42 " , Total bredde: 30 "
Dayton sakseløftevogner brukes til å heve og plassere tunge materialer for å redusere bøying og ryggbelastning ved håndtering, lasting, lossing, montering, vedlikehold og inspeksjonsoppgaver. De er utstyrt med polyuretanhjul (2 svingbare med brems og 2 stive) for redusert vibrasjon og kontrollert mobilitet. De har stålrammer for å gi strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater. Med en maksimal lastekapasitet på 4000 lb er disse vognene tilgjengelige i faste, tilt- og rulleplattformvarianter.
Arbeidsmekanisme
Heisvognens plattform er lastet med last. Plattformen kan modifiseres til ulike høyder og er ofte bygget av stål eller andre robuste materialer.
Operatøren slår på hydraulikkpumpen og pumper hydraulikkvæske til løftesylinderen for å øke belastningen. Løftesylinderen er koblet til sakseløftmekanismen og er plassert under plattformen.
Stempelet inne i løftesylinderen strekker seg når hydraulikkvæsken kommer inn i sylinderen. Sakseløftmekanismen forlenges deretter, og hever plattformen og lasten til ønsket høyde.
Operatøren åpner den hydrauliske utløserventilen for å la hydraulikkvæsken komme ut av løftesylinderen og gå tilbake til det hydrauliske reservoaret, som senker lasten. Ved å trekke inn stempelet og trekke inn sakseløftmekanismen, senkes plattformen og lasten til ønsket høyde.
Egenskaper
Dayton sakseløftervogner har polyuretanhjul (svinger med brems) for redusert vibrasjon og kontrollert bevegelse under transport.
De har stålrammer for å gi stiv strukturell støtte og motstå korrosjon, noe som sikrer lang levetid for utstyret.
Disse sakseløftevognene tillater en maksimal hydraulisk løftehøyde på opptil 54 tommer og betjenes med en fotpumpe.
De har en maksimal lastekapasitet på 4000 lb og er tilgjengelige i faste, tilt- og rulleplattformvarianter.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilken type plattformer tilbyr disse Dayton sakseløftevognene?
De er tilgjengelige i fast-, rulle- og vippeplattformtyper.
Hvilken sikkerhet bør vi vurdere når vi bruker disse sakseløftevognene?
Gå aldri under plattformen når det er vekt på enheten.
Fjern vekten og bruk sikkerhetsstoppstangen før du arbeider på enheten.
Ikke endre trykkavlastningsventilens innstillinger.
Ikke klem sylinderen i en skrustikke da du kan forvrenge sylinderen.
Overvåk alltid vognen og lasten visuelt under bruk.
Bruk rullebremser når du skyver en last på eller av bordet.
Ikke fortsett å pumpe hvis en enhet ikke stiger.
Senk lasten ved sakte å betjene trykkavlastningsmekanismen.
Løftebord er ikke laget for å være vanntett. Bruk løftebordet kun på tørre steder.
Hva vedlikeholder jeg disse Dayton sakseløftervognene?
Sjekk gaffelen og dreiepunktene for slitasje.
Sjekk rullene for løshet og slitasje.
Sørg for at alle advarselsetiketter er på plass og i god stand.
Kontroller at alle muttere og bolter er tette.
Rens av skitt og rusk.
Smør ruller og dreiepunkter.
Hva er den nødvendige smøreanbefalingen for Dayton sakseløftervogner?
Smør overflaten under løftebordet der rullene kommer i kontakt.
Smør inn lenkepinnene der saksearmene kobles til rammen og bordet, og smør sentertappen.