FABORY B70420.075.0850 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 22PK | CG7PGZ 166X76

FABORY B70420.075.0850 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 22PK

Vare: CG7PGZ Modell: B70420.075.0850Kryssreferanse: 166X76
14 006 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde8 1 / 2 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong3 1 / 4 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 1 / 8 "
Min. Innbygging3 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde6"
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.075.0850 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 22PK
14 006 NOK /pakke