Air Sanders

filtre

INGERSOLL-RAND -

Air Dual-Action Sanders

StilModellCFM @ full belastningGratis hastighetBane Dia.Total lengdePad størrelsePris (eks. mva)
A328B16825 rpm5 / 32 "7 5 / 16 "8"2 565NOK
B311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"1 562NOK
DYNABRADE -

Luftdrevne Random Orbital Disc Sanders

StilModellSakPris (eks. mva)
AX52HAir Orbital Sander4 153NOK
BX61Air Orbital Sander3 857NOK
CX32Air Orbital Sander4 425NOK
AX52Air Orbital Sander4 174NOK
DX51HAir Orbital Sander3 904NOK
EX62Air Orbital Sander4 293NOK
BX61HAir Orbital Sander4 277NOK
EX62HAir Orbital Sander4 293NOK
DX51Air Orbital Sander4 174NOK
FX31Air Orbital Sander4 491NOK
GDAQ6Sander6 904NOK
H58054Sander4 271NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander med 3 "krok og løkke pad

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksos TypeBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A3128KA2Bak1 / 5 "5.5 "2 891NOK
B3128XPA2.1Handle3 / 16 "4.5 "2 616NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 5 "vinylpute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPTotal lengdePris (eks. mva)
A590203.5140.256.5 "3 561NOK
B590233.5140.258.5 "3 669NOK
C590243.5140.257.25 "3 759NOK
D568194.5180.287.25 "4 479NOK
E568154.5180.286.5 "4 199NOK
F568184.5180.288.5 "4 323NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Air Random Orbital Sander med 6 "PSA Pad

StilModellBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
ACP7255SV3 / 16 "9 7 / 64 "4 268NOK
BCP7255CV3 / 16 "8 45 / 64 "4 100NOK
CCP7255H3 / 16 "11 "4 838NOK
DCP72553 / 16 "11 "3 466NOK
ECP72253 / 32 "7 5 / 16 "3 288NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 6 "vinylpute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPPris (eks. mva)
A590253.5140.253 521NOK
B568264.5180.284 532NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander med 6 "vinylpute

StilModellCFM @ full belastningHåndteringsmaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A415115.5Gummi7"2 887NOK
BR026B-PSV-115.8Kompositt7.5 "4 330NOK
CR026B-PSV-215.8Kompositt7.5 "4 344NOK
SPEEDAIRE -

Luftsliper med spakgass

Speedaire luftskiveslipere bruker luftkraft for å knuse og jevne overflater av harde materialer som metall, tre og plast. De har aluminiumshåndtak og husmateriale. De har også en støttepute som tillater luftstrøm bak slipeskiven. Velg fra en rekke av disse luftskivesliperne, tilgjengelig i 7.375 og 12 tommers lengder.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksos TypeGratis hastighetHPTotal lengdevariable SpeedPris (eks. mva)
A21AA973.2Bak4500 rpm0.7512 "Nei2 571NOK
B21AA984.8Front5000 rpm0.87.375 "Ja1 498NOK
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Sanders

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningPad størrelseGasspedalEksos TypeGratis hastighetHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A21AA954.25 "2.811.23"ButtonBak15,000 rpmKompositt1 239NOK
B21AA966.125 "4215.5 "ButtonFront16,000 rpmAluminum701NOK
C21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"spakenBak8000 rpmAluminum1 337NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftdrevne Random Orbital Disc Sanders

StilModellPris (eks. mva)
A5151-63 662NOK
A5151-6-HL3 662NOK
B4151-HL-23 179NOK
C4151-23 111NOK
A5151-53 674NOK
A5151-5-HL3 662NOK
D5152-63 662NOK
D5152-53 674NOK
E4151-52 882NOK
B4152-HL3 115NOK
F4151-HL3 123NOK
D5152-5-HL3 662NOK
D5152-6-HL3 662NOK
FERVI -

Air Orbit Sander

StilModellPris (eks. mva)
A04191 141NOK
RFQ
A04581 141NOK
RFQ
B04601 348NOK
RFQ
B04211 242NOK
RFQ
DYNABRADE -

Air Orbital Sanders

StilModellPris (eks. mva)
AX61V4 202NOK
BX32V4 566NOK
CX52V4 473NOK
DX62V4 178NOK
EX31V4 670NOK
FX51V4 473NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftdrevne Random Orbital Disc Sanders

StilModellSakPris (eks. mva)
ACP7225CVEAir Orbital Sander4 161NOK
BCP7255E-3Pneumatisk sliper3 828NOK
CCP3510Sander3 909NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Air Random Orbital Sanders

StilModellPad størrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGasspedalGratis hastighetHåndteringsmaterialeHousing MaterialBane Dia.Pris (eks. mva)
ACP7200S2"5.2521Avtrekker15,000 rpmAluminumGummi3 / 8 "2 426NOK
BCP35115"416spaken12,000 rpmKomposittKompositt3 / 16 "3 754NOK
BCP7255E6"416spaken12,000 rpmKomposittKompositt3 / 16 "3 393NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 6 "vinyl eller krok ansiktspute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A590293.51412,000 rpm0.253 / 16 "7.75 "3 806NOK
B590143.51412,000 rpm0.253 / 8 "7.75 "3 806NOK
C590103.51412,000 rpm0.253 / 8 "7"3 557NOK
D590283.51412,000 rpm0.253 / 16 "9"3 815NOK
E590403.51412,000 rpm0.253 / 32 "7"3 599NOK
F568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"4 242NOK
G568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"4 433NOK
H568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"3 943NOK
I568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"4 291NOK
J568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"4 175NOK
K568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "4 190NOK
L584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "8 453NOK
L584185.752312,000 rpm0.453 / 8 "11.375 "8 824NOK
L584365.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.5 "8 488NOK
M584435.7523900 rpm0.45-11.5 "9 096NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 8 "vinyl eller krok ansiktspute

StilModellGratis hastighetPris (eks. mva)
A5841110,000 rpm9 626NOK
B58446900 rpm8 979NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 5 "vinyl eller krok ansiktspute

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHPBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A590093.5140.253 / 8 "7.25 "3 673NOK
B590053.5140.253 / 8 "6.5 "3 520NOK
C590353.5140.253 / 32 "6.5 "3 568NOK
D590393.5140.253 / 32 "7.25 "3 673NOK
E590083.5140.253 / 8 "8.5 "3 866NOK
F568534.5180.283 / 32 "8.5 "4 220NOK
G568504.5180.283 / 32 "6.5 "4 125NOK
H568804.5180.283 / 8 "6.5 "3 971NOK
I568544.5180.283 / 32 "7.25 "4 386NOK
J584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "8 606NOK
K584205.75230.453 / 8 "11.375 "8 963NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 3-1 / 2 "Vinyl eller Hook Face Pad

StilModellBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A590193 / 16 "7"3 656NOK
B590153 / 16 "6"3 570NOK
C590303 / 32 "6"3 586NOK
DYNABRADE -

Air Random Orbital Sander med 3 "vinyl eller krok ansiktspute

StilModellBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A591053 / 16 "6.5 "3 867NOK
B591103 / 32 "7"3 396NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander med 5 "vinylpute

StilModellHousing MaterialBane Dia.Pris (eks. mva)
AR025B-PSV-2Kompositt3 / 32 "4 259NOK
BR025B-VLV-1Kompositt3 / 32 "4 909NOK
CR025B-PSV-1Metal3 / 16 "4 230NOK
SPEEDAIRE -

Air Random Orbital Sander 0.20 Hk

StilModellBane Dia.Pad størrelsePris (eks. mva)
A31XG583 / 16 "5"2 769NOK
B31XG593 / 16 "6"2 649NOK
A31XG603 / 32 "5"2 327NOK
12

Air Sanders

Luftslipere brukes til å fjerne materiale og maling, og for å glatte overflater for å gi virvelfri overflate. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftslipere fra merker som Dynabrade, Chicago Pneumatics, Speedaire og Ingersoll-Rand. Disse luftsliperne bruker pneumatisk kraft for raskere fjerning av materiale fra arbeidsstykker sammenlignet med elektriske slipemaskiner. Dynabrade luftslipere brukes på overflater av glassfiber, metallplater, tre og aluminium. Disse luftsliperne har en ergonomisk håndflateform som gir brukerkomfort samt vibrasjonsdemping. Med hastigheter opp til 12000 rpm kan de brukes til både horisontale og vertikale applikasjoner. Speedaire luftkompositt tilfeldig orbital slipemaskiner er designet for å slipe, blande, slipe, polere og jevne ut alle typer overflater. De fleste av disse luftsliperne har kompositthus som sikrer slagmotstand og gasspak for å eliminere trykk og klempunkter på operatørens håndflate. Disse Speedaire luftkompressorslipere leverer hastigheter mellom 4500 og 16000 o/min. Velg mellom et bredt utvalg av luftslipemaskiner med knapp, spak og utløsergass på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?