HONEYWELL Bullet Nese Stempel Aktuator Panelmontert presisjonssnapbryter


filtre
Nåværende vurdering: 10A , Dybde: 0.55 " , Differensiell reise: 0.045 " , Høyde: 1.12 " , Husmateriale: polyester , Driftstemp. Område: -35 grader til 180 grader F , Terminal Type: Quick Connect , Type aktuator: Bullet Nese Stempel , Spenningsvurdering: 277 VAC
StilModellAktuatorlengdeKontakt skjemaMaks. ForreiseMonteringsdimensjonDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftPris (eks. mva)
A
1 DM1
0.96 "SPDT0.13 "1.12 x 0.55 "panelhull15 oz.0.375 "3.00 oz.209NOK
B
2 DM1
1.94 "DPDT0.11 "1.45 x 0.55 "panelhull24 oz.0.4 "6.00 oz.339NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?