Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 2DM1 Panelmontert bryter 10a Dpdt Bullet Nose Plunger | AB7TKP 24A124

HONEYWELL 2DM1 Panelmontert bryter 10a Dpdt Bullet Nose Stempel

På lager
Vare: AB7TKP Modell: 2DM1Kryssreferanse: 24A124
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmontert presisjonssnapbryter
Aktuatorlengde1.94 "
Kontakt skjemaDPDT
Karakter10A
Dybde0.55 "
Differensiell reise0.045 "
Høyde1.12 "
Housing Materialpolyester
Maks. Forreise0.11 "
Monteringsdimensjon1.45 x 0.55 "panelhull
Driftsstyrke24 oz.
Driftstemp. Område-35 grader til 180 grader F
Over reise0.4 "
Slipp kraft6.00 oz.
TerminaltypeQuick Connect
Type aktuatorBullet Nese Stempel
Spenningsverdier277 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeKontakt skjemaMaks. ForreiseMonteringsdimensjonDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftPris
HONEYWELL 1DM1 Panelmontert bryter 10a Spdt Bullet Nose Stempel | AB7TKK 24A119 1 DM10.96 "SPDT0.13 "1.12 x 0.55 "panelhull15 oz.0.375 "3.00 oz.211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 2DM1 Panelmontert bryter 10a Dpdt Bullet Nose Stempel
344NOK / enhet