DAYMARK Dampbestandige hansker


filtre
Belegg: Nitril , Beleggfinish: Textured , Farge: Blå , Kutte opp: Gunn , Lengde: 14 " , Foringsmateriale: Nitril med SteamGuard (TM) , Materiale: Gummi , Maks. Temp.: 225 Grader F , Tommelstil: Vinge
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
92144
L392NOK
B
92143
M317NOK
B
92145
XL321NOK

Dampbestandige hansker

DayMark 921-seriens dampbestandige hansker er designet for å tåle temperaturer opp til 225 grader F. De beskytter mot brennende damp, varmt vann og varme overflater. Disse spesialiserte håndbeskyttelsesverktøyene er dominerende i produksjon, matforedling og dampdrevne anlegg der eksponering for varme og damp er tilstede. Disse SteamGloves gjør det mulig for brukere å håndtere varme gryter, panner og kokende væsker trygt. Dessuten minimerer de ikke bare risikoen for brannskader, men øker også produktiviteten.

Egenskaper

  • DayMark 921-seriens dampbestandige hansker er laget av SteamGuard for å håndtere temperaturer opp til 225 grader uten å smelte.
  • Dessuten samsvarer konstruksjonsmaterialet FDAs 21 CFR, deler 170 til 199, noe som gjør disse hanskene egnet for mathåndtering og tilberedning.
  • De er strikkeforet og vanntette for beskyttelse mot kjemikalier, damp og varmt vann som kan utgjøre risiko for alvorlige brannskader.
  • Disse SteamGloves har en teksturert finish for å gi et pålitelig grep, noe som gjør dem ideelle i oljete og våte bruksområder.
  • De har interlock-foringer som gir fingerferdighet og fleksibilitet for ekstra komfort og beskyttelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?