WEARWELL 572-serien, mattekant


Wearwell 572-seriens mattekantlister fungerer som en ramme for matter for å forhindre at de faller over og forhindrer snubling mens du går. Disse enhetene bygger også en bro mellom matten og gulvet for å gi et rent utseende.

filtre
Farge: Gul , Lengde: 3.25ft. , Tykkelse: 5 / 8 " , Bredde: 3"
StilModellMann KvinneMaterialePris (eks. mva)
A
572
HunnNaturlig Gummi480NOK
B
572
HunnNitrilgummi690NOK
C
572
HunnCFR Gummi582NOK
A
572
mannNitrilgummi606NOK
A
572
mannNaturlig Gummi455NOK
A
572
mannCFR Gummi590NOK

Egenskaper

  • Disse gule kantlistene er ideelle for bruk med 24/Seven Series anti-tretthetsmatter i de fleste industri- og produksjonsapplikasjoner.
  • De er tilgjengelige i nitrilgummi (NBR) / naturgummi / CFR gummivarianter for maksimal kjemisk motstand.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til 24/Seven Series anti-tretthetsmatter?

Mattene i 24/Seven-serien er tykke og tøffe for å tåle lange operasjoner samtidig som de gir dempet støtte når det er nødvendig.

Hva er funksjonen til NBR (nitrilgummi) matter?

NBR gummimatter er i stand til å motstå væsker, som animalsk fett, bremsevæske, klorløsning, dieselolje, petroleumsbasert hydraulikkolje, saltvann og vegetabilsk olje. De tåler temperaturer fra -70 til 210 grader F.

Hva er CFR?

CFR (cutting-fluid resistant) er en spesialkonstruert gummi som kan motstå mineralolje, silikonbasert bremsevæske, borsyre og etylenglykol, i motsetning til NBR / naturgummiblandinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?