EATON Danfoss CV2-20-serien tilbakeslagsventiler


Eaton Danfoss CV2-20 Series tilbakeslagsventiler forhindrer reversert strømning i hydrauliske systemer. Disse direktevirkende tilbakeskruingsventilene av tallerkentype passer inn i trange rom og tillater fri flyt fra port 1 til port 2. De kan håndtere et maksimalt trykk på 210 bar (3000 psi) og er egnet for generasjoner...hydrauliske væsker til alle formål som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20 standarder. De overholder ISO-renshetskoden 18/16/13 mikron, og forhindrer dermed kontaminering.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566095
1 454 NOK
RFQ
A
565999
1 454 NOK
RFQ
A
02-161499
2 646 NOK
RFQ
B
565844
1 454 NOK
RFQ
A
565909
1 454 NOK
RFQ
A
566165
1 745 NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er strømningshastigheten til disse Eaton Danfoss CV2-20-serien tilbakeslagsventiler?

227 l/min (60 amerikanske gpm).

Hva er temperaturvurderingen til disse Eaton Danfoss CV2-20-serien tilbakeslagsventiler?

De kan operere i temperaturer fra -40 til 120 grader C (-40 til 248 grader F).

Hva er disse Eaton Danfoss CV2-20-seriens tilbakeslagsventiler laget av?

De har et aluminiumshus med Buna-N eller Viton tetning. De tilbyr herdede og jordede arbeidsdeler for å redusere lekkasje (opptil 0.3 cu.cm/min) og øke levetiden.

Hva er fristrøms-sprekketrykk i disse Eaton Danfoss CV2-20-serien tilbakeslagsventiler?

Fristrøms sprekktrykk i disse tilbakeslagsventilene refererer til minimumstrykket som kreves for å åpne tilbakeslagsventilen og la væske strømme gjennom dem. Eaton Danfoss CV2-20-serien tilbakeslagsventiler har fristrøms sprekktrykk som varierer fra 0.34 til 6.90 bar (5 til 100 psi).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?