COXREELS EZ-SH-serie fjærdrevne slangetrommler


filtre
Basestørrelse: 6 x 6 " , Lager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slangeender: 1/2 "(M) NPT , Slange-ID: Ja , Slange innvendig dia.: 1 / 2 " , Husmateriale: Stål , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Monteringsstørrelse: 4 x 5 " , Spoleinntak: 1/2 "(F) NPT , segltype: Nitril
StilModellMaks. Temp.PliktvurderingSlangelengdeUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeSlangematerialePris (eks. mva)
A
EZ-HPL-150
--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-8 245 NOK
B
EZ-MP-450
--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-10 837 NOK
B
EZ-HP-350
--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-11 800 NOK
A
EZ-MPL-350
--50 ft.11/16/"21.25 "19.5 "8.25 "-7 497 NOK
A
EZ-SHL-525
--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-7 871 NOK
A
EZ-SHL-450
--50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 203 NOK
A
EZ-SHL-3100
--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-9 835 NOK
B
EZ-SH-550
--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-11 278 NOK
B
EZ-SH-475
--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-10 569 NOK
A
EZ-HPL-350
--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-8 592 NOK
B
EZ-HP-150
--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-11 198 NOK
A
EZ-MPL-450
--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-7 630 NOK
B
EZ-MP-350
--50 ft.11 / 16 "21.25 "19.5 "8.25 "-10 597 NOK
A
EZ-SHL-350
--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 203 NOK
A
EZ-SHL-550
--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-9 728 NOK
A
EZ-SHL-475
--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-9 341 NOK
B
EZ-SH-525
--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-9 889 NOK
B
EZ-SH-4100
--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-11 530 NOK
B
EZ-SH-350
--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 670 NOK
B
EZ-SH-375
--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-9 713 NOK
B
EZ-SH-3100
--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-11 086 NOK
A
EZ-SHL-4100
--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-9 955 NOK
A
EZ-SHL-375
--75 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-8 619 NOK
B
EZ-SH-450
150 Grader FGenerelt, industri50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC8 290 NOK
C
EZ-SH-450-RH-BXB
212 Grader FIndustriell50ft.-21 "19.625 "9.25 "EPDM8 897 NOK

EZ-SH-serie fjærdrevne slangetrommler

Coxreels EZ-SH-seriens slangetrommeler har en fjærdrevet mekanisme som skaper spenning på slangen for å spole tilbake i trommelspolene når operasjonen er fullført. Disse solide enhetene har et støttesystem med to aksler med styrearmer som tilpasser seg en vegg, gulv, kjøretøy eller overhead. De kommer integrert med en smurt og lukket motor i patronstil som enkelt kan fjernes for vedlikehold og en gummislangestopper for å plassere kabelen i ønsket lengde. Utvalgte modeller ( inntrekkbare snurruller) er utstyrt med en automatisk tilbaketrekkingsmekanisme for å forhindre at skjøteledningen filtres inn og muliggjør jevn tilbakespoling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?