COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB Slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AE3TTX 5FYD2

COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: AE3TTX Modell: EZ-SH-450-RH-BXBKryssreferanse: 5FYD2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeEPDM
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeSelvlåsende skralle med flere posisjoner
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.212 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde21 "
Total lengde19.625 "
Samlet bredde9.25 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.7265
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.PliktvurderingSlangelengdeUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeSlangematerialePris
COXREELS EZ-SH-450 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AA8APU 16X540 EZ-SH-450150 Grader FGenerelt, industri50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC8 290 NOK
COXREELS EZ-SH-3100 Fjærretur slangetrommel, 100 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KXM 260N49 EZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-11 086 NOK
COXREELS EZ-SH-350 Fjærretur slangetrommel, 50 fot lengde, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KXN 260N47 EZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-7 670 NOK
COXREELS EZ-SH-375 Fjærretur slangetrommel, 75 fot. Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KXP 260N48 EZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-9 713 NOK
COXREELS EZ-SH-4100 Fjærretur slangetrommel, 100 fot Lengde, 1/2 tomme ID, 1/2 tomme MNPT, messing, blå | CF3KXQ 271F14 EZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-11 530 NOK
COXREELS EZ-SH-475 Fjærretur slangetrommel, 75 fot. Lengde, 1/2 tomme ID, 1/2 tomme MNPT, messing, blå | CF3KXR 271F13 EZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-10 569 NOK
COXREELS EZ-SH-525 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KXT EZ-SH-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-9 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB slangetrommel, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde
8 897 NOK / enhet