Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ANN-600 Sikring 600a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AE4GKR 5KDK5

BUSSMANN ANN-600 Sikring 600a Ann 125vac/80vdc Bolt-on

På lager
Vare: AE4GKR Modell: ANN-600Kryssreferanse: 5KDK5
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
1 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass / melamin
KroppsstilBolt-på
Diameter7 / 8 "
Elementenslig
Sikringsforsterker600
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering2.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDC
Lengde3.187 "
SpeedVeldig rask skuespiller
Spenningsverdier125VAC / 80VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN ANN-100 Sikring 100a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAH 1DC71 ANN-1001002.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC513NOK
BUSSMANN ANN-125 Sikring 125a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAJ 1DC72 ANN-1251252.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC508NOK
BUSSMANN ANN-150 Sikring 150a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAK 1DC73 ANN-1501502.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC627NOK
BUSSMANN ANN-175 Sikring 175a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAL 1DC74 ANN-1751752.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC646NOK
BUSSMANN ANN-200 Sikring 200a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAM 1DC75 ANN-2002002.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC627NOK
BUSSMANN ANN-225 Sikring 225a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAN 1DC76 ANN-2252252.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC1 001 NOK
BUSSMANN ANN-250 Sikring 250a Ann 125vac/80vdc Bolt-on | AA9HAP 1DC77 ANN-2502502.5kA ved 125VAC, 2.7kA ved 80VDCSikring3.187 "125VAC / 80VDC726NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ANN-600 Sikring 600a Ann 125vac/80vdc Bolt-on
1 287 NOK / enhet