BUSSMANN AGX-1/32 bilsikring, raskt blåst, 31.25mA, 250VAC, 5 pakke

Vare: BC7VCJ Modell: AGX-1/32

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSylindriske
Karakter31.25mA
Diameter6.3mm
SikringstypeRask blåse
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC
Lengde25.4mm
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)64.52

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingMotstandPris
BUSSMANN AGX-1/100 Automotive Sikring, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 Pack | BC8BXE AGX-1/10010mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-198NOK
BUSSMANN AGX-1-1/4 Automotive Sikring, Fast Blow, 1.25A, 250VAC, 5 Pack | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC127.500 MOhms19NOK
BUSSMANN BK/AGX-3/16 Automotive Sikring, Fast Blow, 187.5mA, 250VAC, 100 Pack | CD6XEW BK / AGX-3/16187.5mA35A3.115 Ohms-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGX-1/32 bilsikring, raskt blåst, 31.25mA, 250VAC, 5 pakke