Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGX-1-1/4 bilsikring, raskt blåst, 1.25A, 250VAC, 5-pakning

På lager
Vare: BD4EFT Modell: AGX-1-1/4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter1.25A
Diameter6.3mm
Sikringsstørrelse / gruppe8AG
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC
Lengde25.4mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeElectronic Automotive Ferrule Fuse
Motstand127.500 MOhms
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)64.52

Produktdetaljer:

    • AGX-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingMotstandPris
BUSSMANN AGX-1/32 Automotive Sikring, Fast Blow, 31.25mA, 250VAC, 5 Pack | BC7VCJ AGX-1/3231.25mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC--
RFQ
BUSSMANN AGX-1/100 Automotive Sikring, Fast Blow, 10mA, 250VAC, 5 Pack | BC8BXE AGX-1/10010mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-198NOK
BUSSMANN BK/AGX-3/16 Automotive Sikring, Fast Blow, 187.5mA, 250VAC, 100 Pack | CD6XEW BK / AGX-3/16187.5mA35A3.115 Ohms-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGX-1-1/4 bilsikring, raskt blåst, 1.25A, 250VAC, 5-pakning
19NOK / enhet