SPEEDAIRE Subkompakte universalfiltre, miniatyr


filtre
Skålmateriale: polykarbonat , Skålstørrelse: 1 oz. , Dreneringstype: Håndbok , Filter media: Trykkluft , Filtervurdering: 5 micron , Husmateriale: sink , Maks. Press: 150 psi , Maks. Temp.: 125 Grader F , Total høyde: 4.25 " , Total bredde: 1.63 "
StilModellMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
4ZL07
19 cfm1 / 8 "PT372NOK
A
4ZL08
24 cfm1 / 4 "PT543NOK

Subkompakte universalfiltre, miniatyr

Speedaire trykkluftfiltre er designet for å skille flytende og faste forurensninger fra luft, samtidig som de tilbyr overvåket, kontinuerlig lufttrykk. De bruker modulære kontakter som tillater komfortabel fjerning og bytte ut. Velg fra en rekke av disse trykkluftfiltrene, tilgjengelig i 1/4 NPT og 1/8 tomme NPT rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?