APOLLO VALVES Justerbare avlastningsventiler i 16-501-serien i støpt bronse


filtre
Påføring: Landbrukssprøyter og enkle kommersielle eller industrielle trykksystemer , Høyde: 4 1 / 8 " , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Total høyde: 4.125 " , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellTemp. OmrådeBody MaterialSkivematerialeTestspakFabrikkinnstilt trykkInnløpstypeUtløpstypetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
16-501-02
0 ° til 200 ° FBronseNitrilNei250 psiMNPTFNPT250 til 600 psi654NOK
B
16-501-25
0 grader til 200 grader FStøpt bronsePTFEJa60 psiFNPTMNPT50 til 250 psi581NOK
B
16-501-60
0 grader til 200 grader FStøpt bronsePTFEJa250 psiFNPTMNPT250 til 600 psi619NOK
B
16-501-01
0 grader til 200 grader FStøpt bronseNitrilJa60 psiFNPTMNPT50 til 250 psi670NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?