Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 16-501-02 Justerbar avlastningsventil, støpt bronse, MNPT, FNPT, 1/2 tommers innløp, 1/2 tommers utløp | AC8WAF 3EEX5

APOLLO VALVES 16-501-02 Justerbar avlastningsventil, støpt bronse, MNPT, FNPT, 1/2 tomme innløp, 1/2 tomme utløp

På lager
Vare: AC8WAF Modell: 16-501-02Kryssreferanse: 3EEX5
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
SøknadLandbrukssprøyter og enkle kommersielle eller industrielle trykksystemer
Body MaterialBronse
SkivematerialeNitril
Fabrikkinnstilt trykk250 psi
Høyde4 1 / 8 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde4.125 "
trykk~~POS=TRUNC Range250 til 600 psi
SetematerialeNitril
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader. til 200 grader. F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Apollo 16-501-02 justerbar avlastningsventil er ideell for å sikre systemer ved å slippe ut overtrykk, forhindre potensiell brudd eller eksplosjon. Denne ventilen brukes i produksjon, petrokjemisk industri, olje og gass og farmasøytisk industri. Dens justerbare natur tillater presis trykkinnstilling, og sikrer kontrollert drift.

Egenskaper:

  • Denne ventilen har bronsekonstruksjon for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den har et MNPT-inntak og et FNPT-uttak for sømløs integrering i ulike oppsett.
  • Denne ventilen har en skive som består av nitrilmateriale, noe som forbedrer dens tetningsevne.
  • Den har videre en nitriltetning for utmerket kjemisk motstand og pålitelig tetningsytelse.
  • Denne ventilen kan fungere ved temperaturer fra 0 til 200 grader F.
  • Den har en fjær innvendig ventil laget av rustfritt stål, som sikrer holdbarhet og motstand mot korrosjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fungerer den justerbare funksjonen til denne avlastningsventilen?

A. Den justerbare funksjonen lar operatører stille inn trykket som ventilen vil begynne å slippe ut overtrykk ved. Denne tilpasningen sikrer presis trykkkontroll basert på systemkrav.

Q. Hva er driftstrykkområdet til denne ventilen?

A. Ventilen opererer innenfor et trykkområde på 250 til 600 PSI.

Sp. Hvordan vedlikeholde denne Apollo avlastningsventilen?

A.

  • Utfør periodiske visuelle inspeksjoner for skader, korrosjon eller lekkasjer.
  • Hold området rundt ventilen rent og fritt for rusk.
  • Kontroller at ventilens trykkinnstilling samsvarer med systemets krav.
  • Utfør funksjonstester for å sikre riktig ventildrift.
  • Kontroller justeringsmekanismens jevnhet og nøyaktighet.
  • Inspiser nitrilkomponenter, tetninger og pakninger for slitasje eller skade.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialSkivematerialeTestspakFabrikkinnstilt trykkInnløpstypeUtløpstypetrykk~~POS=TRUNC RangePris
APOLLO VENTILER 16-501-01 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 grader til 200 grader FStøpt bronseNitrilJa60 psiFNPTMNPT50 til 250 psi670NOK
APOLLO VENTILER 16-501-25 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 grader til 200 grader FStøpt bronsePTFEJa60 psiFNPTMNPT50 til 250 psi581NOK
APOLLO VENTILER 16-501-60 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 grader til 200 grader FStøpt bronsePTFEJa250 psiFNPTMNPT250 til 600 psi619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-02 Justerbar avlastningsventil, støpt bronse, MNPT, FNPT, 1/2 tomme innløp, 1/2 tomme utløp
654NOK / enhet