Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 16-501-60 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 250 Psi | AC8WAH 3EEX7

APOLLO VALVES 16-501-60 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 250 psi

På lager
Vare: AC8WAH Modell: 16-501-60Kryssreferanse: 3EEX7
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
619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
Body MaterialStøpt bronse
SkivematerialePTFE
Fabrikkinnstilt trykk250 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeMNPT
Total høyde4.125 "
trykk~~POS=TRUNC Range250 til 600 psi
SetematerialePTFE
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 grader til 200 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialSkivematerialeTestspakFabrikkinnstilt trykkInnløpstypeUtløpstypetrykk~~POS=TRUNC RangePris
APOLLO VENTILER 16-501-01 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 grader til 200 grader FStøpt bronseNitrilJa60 psiFNPTMNPT50 til 250 psi670NOK
APOLLO VENTILER 16-501-02 Justerbar avlastningsventil, støpt bronse, MNPT, FNPT, 1/2 tommers innløp, 1/2 tommers utløp | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 grader. til 200 grader. FBronseNitrilNei250 psiMNPTFNPT250 til 600 psi654NOK
APOLLO VENTILER 16-501-25 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 grader til 200 grader FStøpt bronsePTFEJa60 psiFNPTMNPT50 til 250 psi581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-60 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 250 psi
619NOK / enhet