MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, polyester, 10 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: polyester , Filtervurdering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Trådstørrelse: M6 , Topp ID: 3.6 "
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowPris (eks. mva)
A
MF0435754
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 kvm TommerUtsiden inn991NOK
RFQ
A
MF0435755
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 kvm TommerUtsiden inn991NOK
RFQ
A
MF0604078
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "-145 PSI535 kvm TommerUtsiden inn991NOK
RFQ
B
MF0301998
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0435634
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0435637
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0435635
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0435639
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0604075
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0832805
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0435636
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0066376
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0435638
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
B
MF0789189
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?