HOVEDFILTER INC. MF0435635 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CAY XH05681

HOVEDFILTER INC. MF0435635 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde

Vare: CG2CAY Modell: MF0435635Kryssreferanse: XH05681 '
810NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.44 "
Bunn OD3.96 "
Sprekktrykk43 psi
Filter Mediapolyester
Filtervurdering10
Filterstørrelse1333 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde13.23
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
TrådstørrelseM6
Topp OD3.96 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH05681

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowPris
MAIN FILTER INC. MF0066376 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron Rating, Buna Seal, 13.23 Inch Height | CF7CPN WX210 MF006637613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301998 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CF7ZUU HE872 MF030199813.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435634 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CAX DH1393 MF043563413.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435636 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CAZ 222895006 MF043563613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435637 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CBA PE120010S01 MF043563713.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435638 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CBB HY16135 MF043563813.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435639 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CBC WGH1901 MF043563913.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0435635 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde
810NOK / enhet