HOVEDFILTER INC. MF0435755 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde | CG2CBG SA12561

HOVEDFILTER INC. MF0435755 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde

Vare: CG2CBG Modell: MF0435755Kryssreferanse: SA12561 '
991NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.6 "
Bunn OD5.28 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter Mediapolyester
Filterstørrelse535 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde2.83 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.6 "
Topp OD5.28 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting HIFI SA12561

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseFlowPris
MAIN FILTER INC. MF0066376 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron Rating, Buna Seal, 13.23 Inch Height | CF7CPN WX210 MF006637613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301998 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CF7ZUU HE872 MF030199813.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435634 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CAX DH1393 MF043563413.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435635 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CAY XH05681 MF043563513.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435636 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CAZ 222895006 MF043563613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435637 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CBA PE120010S01 MF043563713.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435638 Hydraulikkfilter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 13.23 tommers høyde | CG2CBB HY16135 MF043563813.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 kvm TommerInnsiden ut810NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0435755 Hydraulisk filter, polyester, 10 mikron, Buna-forsegling, 2.83 tommers høyde
991NOK / enhet