OHAUS VN31P5000X-US elektronisk gulvvekt 2500kg/5000 lb. | AG9GPR 20FZ17

OHAUS VN31P5000X-US elektronisk gulvvekt 2500 kg/5000 lb.

Vare: AG9GPR Modell: VN31P5000X-USKryssreferanse: 20FZ17
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

24 651 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt med fjernindikator
SøknadsmodiVeiing, deletelling
Kapasitet2500 kg / 5000 lb.
TilkoblingsporterRS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.5 kg / 1 lb.
Housing MaterialMalt stål
Måleenheterkg, lb.
Total høyde3.5 "
Total lengde60 "
Samlet bredde60 "
PlattformmaterialeMalet karbonstål
Kraftenhet9 VDC, 0.5A, vekselstrømadapter eller internt oppladbart, forseglet blybatteri (100 timer. Vanlig drift med full ladning)
UnderkategoriTellevekt
Veier overflatedybde60 "
Veiende overflate bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 241.7688
Skipets høyde (cm)34.04
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)191.52
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS VN31P5000X-US elektronisk gulvvekt 2500 kg/5000 lb.
24 651 NOK / enhet