MAUDLIN PRODUCTS Shim Roll, glødet


filtre
Lengde Toleranse: +/- 0.250 " , Materiale: 316 rustfritt stål , Rockwell hardhet: B88 , Temperament: glødet , Strekkstyrke: 80000 psi , Type: Rull
StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris (eks. mva)
A
316-005-6-50
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "454NOK
A
316-003-6-50
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "410NOK
A
316-004-6-50
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "449NOK
A
316-007-6-50
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "660NOK
A
316-010-6-50
6 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "681NOK
A
316-015-6-50
6 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 027 NOK
A
316-002-6-50
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "358NOK
A
316-020-6-50
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 285 NOK
A
316-025-6-50
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "1 221 NOK
B
316-007-6-100
6 x 100 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "922NOK
B
316-010-6-100
6 x 100 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 120 NOK
B
316-004-6-100
6 x 100 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "703NOK
B
316-020-6-100
6 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 827 NOK
B
316-025-6-100
6 x 100 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "2 561 NOK
B
316-005-6-100
6 x 100 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "672NOK
B
316-003-6-100
6 x 100 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "633NOK
B
316-002-6-100
6 x 100 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "507NOK
B
316-015-6-100
6 x 100 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 739 NOK
C
316-010-12-50
12 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "1 346 NOK
C
316-007-12-50
12 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "1 075 NOK
C
316-005-12-50
12 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.010 "765NOK
C
316-004-12-50
12 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "786NOK
C
316-002-12-50
12 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.010 "633NOK
C
316-015-12-50
12 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "1 615 NOK
C
316-025-12-50
12 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.010 "2 330 NOK
C
316-020-12-50
12 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "2 256 NOK
C
316-003-12-50
12 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "668NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?