Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN PRODUKTER 316-007-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Tommer x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1

MAUDLIN PRODUCTS 316-007-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 inch x 0.178 mm

På lager
Vare: AC2YFJ Modell: 316-007-6-50Kryssreferanse: 2NZX1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
660NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB88
Størrelse6 x 50 "
Temperglødet
Strekkfasthet80000 psi
Tykkelse0.178mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris
MAUDLIN PRODUKTER 316-002-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Tommer x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6-506 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "358NOK
MAUDLIN PRODUKTER 316-003-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Tommer x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "410NOK
MAUDLIN PRODUKTER 316-004-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Tommer x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "449NOK
MAUDLIN PRODUKTER 316-005-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Tommer x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6-506 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "454NOK
MAUDLIN PRODUKTER 316-010-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Tommer x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "681NOK
MAUDLIN PRODUKTER 316-015-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Tommer x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 027 NOK
MAUDLIN PRODUKTER 316-020-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Tommer x 0.508 mm | AC2YFM 2NZX4 316-020-6-506 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 316-007-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 inch x 0.178 mm
660NOK / enhet