LUMAPRO Glødepære miniatyr, T6, 12.8V


filtre
Pærehus: Glass , Nåværende tegnet: 2100mA , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampe Dia.: 0.75 " , Lampeform: T6 , Lampetype: Miniatyr-T , Maks. Total lengde: 1.89 " , Generell lampeform: T , Spenning: 12.8 , Watt: 26.88
StilModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLumenPrimær applikasjonHandelsnummerPris (eks. mva)
A
3EHN3
600 hr.600 hr.Enkelkontakt bajonett (BA15s)566566Høy monteringsstopp, blinklys349738NOK
B
3EHN2
600 / 5000 timer600 / 5000 timerDobbeltkontaktindeks (BAY15d)180180Stopp, Blinklys, Parkering349626NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?