Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3EHN2 Miniatyrlampe 3496 26.88w T6 12.8v | AC8WPY

LUMAPRO 3EHN2 miniatyrlampe 3496 26.88w T6 12.8v

På lager
Vare: AC8WPY Modell: 3EHN2
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren600 / 5000 timer
Gjennomsnittlig levetid600 / 5000 timer
Base TypeDobbeltkontaktindeks (BAY15d)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet2100mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen180
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lumen180
Maks. Total lengde1.89 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonStopp, Blinklys, Parkering
Handelsnummer3496
Spenning12.8
Watts26.88

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenLumenPrimær applikasjonHandelsnummerPris
LUMAPRO 3EHN3 Miniatyrlampe 3497 26.88w T6 12.8v | AC8WPZ 3EHN3600 hr.600 hr.Enkelkontakt bajonett (BA15s)566566Høy monteringsstopp, blinklys349736NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3EHN2 miniatyrlampe 3496 26.88w T6 12.8v
26NOK / enhet