BUSSMANN Britiske og IEC sikringer: PON-serien


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Element: dual , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 10kA ved 250 VAC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
PON15
9 / 16 "152"139NOK
A
PON30
9 / 16 "302"139NOK
A
PON20
9 / 16 "202"122NOK
A
PON25
9 / 16 "252"100NOK
B
PON35
13 / 16 "353"164NOK
C
PON40
13 / 16 "403"188NOK
D
PON50
13 / 16 "503"188NOK
E
PON60
13 / 16 "603"188NOK

Britiske og IEC sikringer: PON-serien

Sikringer i Bussmann PON-serien gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse i elektriske systemer. Også kjent som Type P-sikringer, er de følsomme for endringer i strømstrømmen og blåses umiddelbart under midlertidige overstrømmer eller strømstøt. Disse engangssikringene har en sylindrisk formet glassfiberkropp som tillater installasjon i alle trange rom og gir isolasjon pluss mekanisk beskyttelse til de interne sikringselementene. De er kompatible med ikke-avviste sikringsholdere og overholder kravene fra Canadian Standards Association (CSA) for å beskytte belysnings- og varmekretser mot feilstrøm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?